Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SENSIT 909-00000-J Többgáz-érzékelő Lel/co/o2/hcn Sárga | AC6YMX 36T574

SENSIT 909-00000-J Többgáz-érzékelő Lel/co/o2/hcn Sárga

Raktáron
Cikkszám: AC6YMX Modell: 909-00000-JKereszthivatkozás: 36T574

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4,106.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbgáz detektor, 4 gáz
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható, vizuális
Az akkumulátor élettartamának12 XNUMX óra.
Akkumulátor típusLúgos
Mélység2-5 / 16 "
ÉszleliÉghető, szén-monoxid, oxigén, hidrogén-cianid
kijelzőLCD
Gáz típusaLEL, CO, O2, HCN
Magasság11.5 "
Ház színeSárga
Üzemi hőm. Hatótávolság0-120 F fok (-17.78 - 48.9 C fok)
FelbontásÉghető anyagok (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%), HCN (1 ppm)
Érzékelő tartomány50 ppm - 100% LEL metán, propán, 0-2000 ppm CO, 0-25% O2, 0-30 ppm HCN
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9026800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr
SENSIT 910-00100-H többgáz-érzékelő Lel/co/o2/h2s Sárga | AC6YLC 36T516 910-00100-HÉghető, Szén-monoxid, Oxigén, Hidrogén-szulfidLEL, CO, O2, H2SÉghető anyagok (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm - 100 térfogat% metán, propán, 0–2000 ppm CO, 0–25% O2, 0–100 ppm H2S€5,199.36
SENSIT 909-00000-H többgáz-érzékelő Lel/co/o2/h2s Sárga | AC6YMW 36T573 909-00000-HÉghető, Szén-monoxid, Oxigén, Hidrogén-szulfidLEL, CO, O2, H2SÉghető anyagok (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm - 100% LEL metán, propán, 0-2000 ppm CO, 0-25% O2, 0-100 ppm H2S€4,106.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SENSIT 909-00000-J Többgáz-érzékelő Lel/co/o2/hcn Sárga
€4,106.73 /Mértékegység