SENCO GE24APBX soros keretező szög, 34 fok, 2500 pk | AB6JJB 21U144

SENCO GE24APBX soros keretező szög, 34 fok, 2500 pk

Raktáron
Tétel: AB6JJB Típus: GE24APBXKereszthivatkozás: 21U144

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörmök keretezése
Összehasonlítás típusaPapír
Rögzítő típusaKörmök keretezése
befejezFényes
Head StyleLevágott
Hossz2-3 / 8 "
AnyagAcél
Pont típusagyémánt
lábszárGyűrű
Stick mennyiség2500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.145
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7317005508
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SENCO GE24APBX soros keretező szög, 34 fok, 2500 pk
€108.25 /csomag