Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SENCO FinishPro 25XP Air Brad körömragasztó | AB6JHY 21U136

SENCO FinishPro 25XP Air Brad szegező ragasztó

Raktáron
Tétel: AB6JHY Modell: FinishPro 25XPKereszthivatkozás: 21U136

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€327.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Brad körmös
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM / lövés1.92
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
színekSzürke
KimerítÁllítható
Rögzítőtartomány5/8" to 2-1/8"
Tüzelés módSorozatos
Nyomtáv18
Magasság10 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz9 13 / 16 "
Magazin kapacitása110
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás70 psi
Shank Dia.0.039 "
StílusEgyenes
típusNem-márc
Szerszám súlya2.7 font
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8467195090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SENCO FinishPro 25XP Air Brad szegező ragasztó
€327.62 /Mértékegység