MEGTEKINTÉS AZ IPAROKBAN PV26-360 Full Dome Mirror 26in. Akril | AC3WDW 2WZA5

SEE ALL INDUSTRIES PV26-360 teljes kupola tükör 26 hüvelykes. Akril

Raktáron
Tétel: AC3WDW Modell: PV26-360Kereszthivatkozás: 2WZA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€170.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes kupola tükör
Kb. Megtekintési távolság400 ft.
támogatásHuzal
Átmérő26 "
Kupola magassága12 "
Lens AnyagAkril
Szerelési helyMennyezet
Felni típusaAkril
Látószög360 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.08
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. Megtekintési távolságtámogatásÁtmérőTételLens AnyagFelni típusaÁr
MEGTEKINTÉS AZ összes iparágról LX32-360 Full Dome Mirror 32in. Polikarbonát | AD2AJH 3LYD6 LX32-360450 ft.Huzal32 "Teljes kupola tükörPolikarbonátAkril€506.34
MEGTEKINTÉS AZ IPAROKBÓL PV32-360GB Full Dome Mirror 32in. Akril | AD2ALC 3LYY7 PV32-360 GB450 ft.Galvanizált acél32 "Teljes kupola tükörAkrilAkril€922.12
MINDEN IPAR MEGTEKINTÉSE PV26-360GB Full Dome Mirror 26in. Akril | AD2APZ 3LZD7 PV26-360 GB400 ft.Galvanizált acél26 "Teljes kupola tükörAkrilAkril€643.14
MEGTEKINTÉS AZ IPAROKBÓL PV36-360GB Full Dome Mirror 36in. Akril | AD2AQB 3LZE1 PV36-360 GB400 ft.Galvanizált acél36 "Teljes kupola tükörAkrilAkril€709.88
MINDEN IPAR MEGTEKINTÉSE PVT-BAR2X2 Drop Inch Full Dome Mirror 24 hüvelykes akril | AD3FEK 3YRL4 PVT-BAR2X2350 ft.Akril22 "T-Bar Dome biztonsági tükörAkrilAkril€196.32
MEGTEKINTÉS AZ IPAROKBÓL PV18-360 Full Dome Mirror 18in. Akril | AF4UNP 9KG62 PV18-360-Galvanizált acél18 "Teljes kupola tükörAkrilAkril€159.36
MEGTEKINTÉS AZ IPAROKBAN ONV-360-18-PC Full Dome tükör 18 hüvelykes polikarbonát | AH3QYJ 33HV13 ONV-360-18-PC300 sq ft.Nincs vissza18 "Teljes kupola tükörPolikarbonátPolikarbonát€257.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV26-360 teljes kupola tükör 26 hüvelykes. Akril
€170.30 /Mértékegység