Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SEAWARD PV150 Solar Installation Tester | AC8EEH 39N144

SEAWARD PV150 napelemes telepítési teszter

Raktáron
Tétel: AC8EEH Modell: PV150Kereszthivatkozás: 39N144
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
€4,528.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNapelemes tesztelő
Jelenlegi pontosság. 01
Jelenlegi tartomány0.5 a 40
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Minimum maximum. memória200
Powered ByAkkumulátor
Feszültség pontosság. 01
Feszültség tartomány0.0 a 1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.54
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9030390100
Származási országGB

Termék részletek:

    • A napelemes teszter célja az volt, hogy ellenőrizze a fotovoltaikus berendezések elektromos biztonságának állapotát
    • Megvizsgálja a szigetelés ellenállását, a föld folytonosságát, a nyitott áramkör feszültségét és a rövidzárlati áramokat
    • Beépített memória akár 200 tesztrekord tárolására, valamint USB-csatlakozás a számítógépre történő egyszerű adatátvitel érdekében
    • Nagyméretű digitális kijelző a pontos leolvasáshoz erős fényben is

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEAWARD PV150 napelemes telepítési teszter
€4,528.17 /Mértékegység