Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH 471 jelölőszalag 2 hüvelyk W 108 láb hosszúság kék | AA6ZFA 15F746

SCOTCH 471 Jelölőszalag 2 hüvelyk W 108 láb hosszúság kék

Raktáron
Tétel: AA6ZFA Típus: 471Kereszthivatkozás: 15F746

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€125.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági figyelmeztető szalag
színekKék
Átmérő4.375 "
Hossz108 láb.
AnyagVinyl
MintásSzilárd
Teljesítményhőmérséklet40-170 F fok
AlakTekercs
Vastagság5.2 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőAnyagMintásVastagságÁr
SCOTCH 471 2 hüvelykes jelölőszalag W 108 lábhossz piros | AA6ZEY 15F743 471Piros4.375 "VinylSzilárd5.2 millil.€125.83
SCOTCH 471 2 hüvelykes jelölőszalag W 108 lábhossz zöld | AA6ZEZ 15F745 471Zöld4.375 "VinylSzilárd5.2 millil.€125.83
SCOTCH 471 2 hüvelykes jelölőszalag W 108 lábhosszú sárga | AA6ZGF 15F793 471Sárga4.375 "VinylSzilárd5.2 millil.€125.83
SCOTCH 471 jelölőszalag 2 hüvelyk W 108 láb hosszúság fehér | AA6ZGG 15F794 471fehér4.375 "VinylSzilárd5.2 millil.€125.83
SCOTCH 471 2 hüvelykes jelölőszalag W 108 lábhossz fekete | AA6ZGH 15F795 471Fekete4.375 "VinylSzilárd5.2 millil.€125.83
SCOTCH 5702 szalagtekercs 2 hüvelyk W 108 láb | AA6ZGJ 15F796 5702Fekete sárga4 26 / 63 "Gumi / VinilCsíkos5.4 millil.€154.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH 471 Jelölőszalag 2 hüvelyk W 108 láb hosszúság kék
€125.83 /Mértékegység