Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH 35 3 / 4X66 BROWN elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 Mil Brown | AC8GJB 3A186

SCOTCH 35 3/4X66 BROWN elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil barna

Raktáron
Tétel: AC8GJB Modell: 35 3/4X66 BARNAKereszthivatkozás: 3A186
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
€20.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság20 oz.
RagasztóanyagNyomásérzékeny gumi
színekbarna
Hossz66 láb.
AnyagLángálló vinyl
Max. Feszültség600
Teljesítményhőmérséklet220 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány32 fok és 220 fok F között
Szakítószilárdság17 font / hüvelyk
Vastagság7 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód3919102020
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságRagasztóanyagszínekHosszHőmérséklet tartománySzakítószilárdságVastagságÁr
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x66FT elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil fekete | AB8WHM 2A225 33+ SUPER-3 / 4x66FT60 oz.Gumi gyantaFekete66 láb.0 fok és 220 fok F között15 font / hüvelyk7 millil.€20.44
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x20FT elektromos szalag 3/4 x 20ft 7mil fekete - 10 darabos csomag | AB8WHN 2A226 33+ SUPER-3 / 4x20FT60 oz.Gumi gyantaFekete20 láb.0 fok és 220 fok F között15 font / hüvelyk7 millil.€93.71
SCOTCH 88-Super-3 / 4x66FT elektromos szalag 3/4 x 66ft 8.5 Mil Black | AB8WHP 2A227 88-Super-3 / 4x66FT60 oz.Gumi gyantaFekete66 láb.0 fok és 220 fok F között20 font / hüvelyk8.5 millil.€22.93
SCOTCH 35 3 / 4X66 ORNGE elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil narancs | AC8GHZ 3A184 35 3 / 4X66 ORNGE20 oz.Nyomásérzékeny guminarancs66 láb.32 fok és 220 fok F között17 font / hüvelyk7 millil.€20.24
SCOTCH 35 3 / 4X66 SZÜRKE elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil szürke | AC8GJA 3A185 35 3 / 4X66 SZÜRKE20 oz.Nyomásérzékeny gumiSzürke66 láb.32 fok és 220 fok F között17 font / hüvelyk7 millil.€20.24
SCOTCH 35 3 / 4X66 VIOLT elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 Mil Violet | AC8GJC 3A187 35 3 / 4X66 VIOLT20 oz.Nyomásérzékeny gumiIbolya66 láb.32 fok és 220 fok F között17 font / hüvelyk7 millil.€20.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 BROWN elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil barna
€20.24 /Mértékegység