Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH 130C 1x30 toldószalag 1 hüvelyk x 30 láb 30 mil fekete | AD7EPR 4DYW4

SCOTCH 130C 1x30 toldószalag 1 hüvelyk x 30 láb 30 mil fekete

Raktáron
Tétel: AD7EPR Modell: 130C 1x30Kereszthivatkozás: 4DYW4
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
€79.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítő szalag
színekFekete
Hossz30 láb.
AnyagGumi
Max. Feszültség69000
Teljesítményhőmérséklet266 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány266 fok F-ig
Szakítószilárdság250 font / hüvelyk
Vastagság30 millil.
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FeszültségSzakítószilárdságSzélességÁr
SCOTCH 130C-3/4X30FT toldószalag 3/4 x 30 láb 30 mil fekete | AB8WJJ 2A459 130C-3 / 4X30FT69kV7.5 font / hüvelyk3 / 4 "€54.89
SCOTCH 130C2x30 toldószalag 2 hüvelyk x 30 láb 30 mil fekete | AD7EPT 4DYW5 130C2x3069000250 font / hüvelyk2"€171.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH 130C 1x30 toldószalag 1 hüvelyk x 30 láb 30 mil fekete
€79.48 /Mértékegység