SCOTCH-BRITE 7010300839 Surface-Conditioning Belt, 37 Inch W X 75 Inch L, Aluminum Oxide, Very Fine, Nylon Film | CU2GMF 477C77

SCOTCH-BRITE 7010300839 Surface-Conditioning Belt, 37 Inch W X 75 Inch L, Aluminum Oxide, Very Fine, Nylon Film

Raktáron
Cikkszám: CU2GMF Típus: 7010300839Kereszthivatkozás: 477C77

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,640.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNadrág öv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SCOTCH-BRITE 7010329277 Felület-kondicionáló öv, 25 hüvelykes WX 60 hüvelykes oxid, közepes, nylon film, Sc-Bf | CU2GKD 477C73 7010329277€950.07
SCOTCH-BRITE 7000121037 Felületkezelő öv, 25 hüvelyk WX 60 hüvelyk hosszúságú, alumínium-oxid, nagyon finom, poliészter | CU2GKE 477D09 7000121037€907.74
SCOTCH-BRITE 7100044581 Felületkondicionáló öv, 36 hüvelyk WX 75 hüvelyk hosszúságú, alumínium-oxid, közepes, poliészter, Sc-Bl | CU2GLY 477D18 7100044581€1,500.78
SCOTCH-BRITE 7000120699 Felületkondicionáló öv, 37 hüvelyk WX 60 hüvelyk L, alumínium-oxid, durva, poliészter, Sc-Bl | CU2GLZ 477D19 7000120699€1,312.27
SCOTCH-BRITE 7000120775 Felületkondicionáló öv, 37 hüvelykes WX 60 hüvelykes oxid, közepes, nylon film, Sc-Bf | CU2GMA 477C75 7000120775€1,370.87
SCOTCH-BRITE 7100117782 Felület-kondicionáló öv, 37 hüvelyk WX 60 hüvelyk L, alumínium-oxid, közepes, poliészter, Sc-Bl | CU2GMB 477D20 7100117782€1,312.27
SCOTCH-BRITE 7010328764 Felületkezelő öv, 37 hüvelyk WX 60 hüvelyk hosszúságú, alumínium-oxid, nagyon finom, poliészter | CU2GMC 477D21 7010328764€1,312.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH-BRITE 7010300839 Surface-Conditioning Belt, 37 Inch W X 75 Inch L, Aluminum Oxide, Very Fine, Nylon Film
€1,640.63 /Mértékegység