Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH-BRITE 7000120813 Surface-Conditioning Disc, 5 Inch, Aluminum Oxide, Very Fine, SC-DN | CU2HHC 477C40

SCOTCH-BRITE 7000120813 Surface-Conditioning Disc, 5 Inch, Aluminum Oxide, Very Fine, SC-DN

Raktáron
Tétel: CU2HHC Típus: 7000120813Kereszthivatkozás: 477C40

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€11.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0261
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
SCOTCH-BRITE 61500298247 Tiszta és csíkos tárcsa, 6 hüvelyk x 7/8 hüvelyk, szilícium-karbid, extra durva | CU2GPK 52WN56 61500298247Tiszta és szalagos kerékkerék1€261.20
SCOTCH-BRITE 7000000657 Tiszta és csíkos csésze kerék, 6 hüvelyk x 7/8 hüvelyk, szilícium-karbid, extra durva, fekete, 1 | CU2GPL 476T39 7000000657Tiszta és szalagos kerékkerék1€261.20
SCOTCH-BRITE 7000148261 Keverő és befejező lemez, 12 hüvelyk x 1 hüvelyk, alumínium-oxid, közepes, BF-DC | CU1HCB 4X2 7000148261Lemez1€44.69
SCOTCH-BRITE 7010366669 Tisztító és befejező lemez, 6 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, alumínium-oxid, finom | CU2HCE 476T18 7010366669Lemez1€8.02
SCOTCH-BRITE 7010364882 Vágó-polírozó tárcsa, 12 hüvelyk X 1 hüvelyk, alumínium-oxid, közepes, Cp-Dc | CU1HCK 4T2 7010364882Lemez1€50.01
SCOTCH-BRITE 7100141905 Vágó-polírozó tárcsa, 3 hüvelyk X 1/4 hüvelyk, alumínium-oxid, közepes, Cp-Dc | CU2HCL 476T68 7100141905Lemez1€7.96
SCOTCH-BRITE 7010365604 Vágó-polírozó tárcsa, 4 hüvelyk X 1/2 hüvelyk, alumínium-oxid, közepes, Cp-Dc | CU2HCM 476T69 7010365604Lemez1€11.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH-BRITE 7000120813 Surface-Conditioning Disc, 5 Inch, Aluminum Oxide, Very Fine, SC-DN
€11.34 /Mértékegység