Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TMLR10-1.5MMELA Menetmaró spirál M10-1.5 1 hüvelykes vágás Tialn | AE2KVZ 4XXG3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR10-1.5MMELA menetmaró spirál M10-1.5 1 hüvelykes vágott Tialn

Raktáron
Tétel: AE2KVZ Modell: TMLR10-1.5MMELAKereszthivatkozás: 4XXG3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€206.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.0.31 "
befejezTiAlN
flutes3
Vágás hossza1"
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz3.5 "
Hangmagasság1.5mm
Shank Dia.3 / 8 "
MenetméretM10
Menet típusaMetric
típusExtra hosszú elérésű, spirális furulya, belső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretVágó Dia.befejezMenet típusatípusflutesVágás hosszaTeljes hosszÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TMLR065-56A Menetes maró spirál belső #2-56 1.15 Cut Tialn | AE2KVP 4XXF3 TMLR065-56A#20.065 "TiAlNUNHosszú elérésű, spirális furulya, belső szálak31.15 "2.5 "€174.41
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TMLR065-56ELA Menetmaró spirál belső #2-56 0.2 Cut Tialn | AE2KVQ 4XXF4 TMLR065-56ELA#20.065 "TiAlNUNExtra hosszú elérésű, spirális furulya, belső szálak30.2 "2.5 "€174.41
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TMLR082-40A Menetmaró spirál #4-40 0.225 Vágás Tialn | AE2KVR 4XXF5 TMLR082-40A#40.082 "TiAlNUNHosszú elérésű, spirális furulya, belső szálak30.225 "2.5 "€174.41
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TMLR082-40ELA Menetmaró spirál belső #4-40 0.3 Cut Tialn | AE2KVT 4XXF6 TMLR082-40ELA#40.082 "TiAlNUNExtra hosszú elérésű, spirális furulya, belső szálak30.3 "2.5 "€152.41
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TMLR100-32A Menetmaró spirál belső #6-32 0.26 Vágás Tialn | AE2KVU 4XXF7 TMLR100-32A#60.1 "TiAlNUNHosszú elérésű, spirális furulya, belső szálak30.26 "2.5 "€190.53
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TMLR100-32ELA Menetmaró spirál belső #6-32 0.4 Cut Tialn | AE2KVV 4XXF8 TMLR100-32ELA#60.1 "TiAlNUNExtra hosszú elérésű, spirális furulya, belső szálak30.4 "2.5 "€177.47
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TMLR100-40A Menetes maró spirál belső #6-40 0.26 Cut Tialn | AE2KVW 4XXF9 TMLR100-40A#60.1 "TiAlNUNHosszú elérésű, spirális furulya, belső szálak30.26 "2.5 "€174.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR10-1.5MMELA menetmaró spirál M10-1.5 1 hüvelykes vágott Tialn
€206.37 /Mértékegység