Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM990-12 Menetmaró egyenes belső 1 1/2-12 1.166 Vágás L | AE2LDJ 4XYD7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM990-12 Menetes maró egyenes belső 1 1 / 2-12 1.166 Vágás L

Raktáron
Tétel: AE2LDJ Modell: TM990-12Kereszthivatkozás: 4XYD7
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
€526.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.0.99 "
befejezNem bevont
flutes6
Vágás hossza1.166 "
AnyagKeményfém acél
Teljes hossz7.5 "
Hangmagasság12
Shank Dia.1"
Menetméret1.5 "
Menet típusaUN
típusEgyenes furulya, belső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Vágó Dia.befejezMenetméretMenet típusaflutesVágás hosszaAnyagÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM1000-12 Menetmaró egyenes belső 1 1/2-12 1.176 Vágás L | AE2KZB 4XXT2 TM1000-121"1"Nem bevont1.5 "UN61.176 "Keményfém acél€529.70
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM1000-16 Menetmaró egyenes belső 1 1/2-16 1.196 Vágás L | AE2KZC 4XXT3 TM1000-161"1"Nem bevont1.5 "UN61.196 "Keményfém acél€503.69
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM220-27NPT Menetmaró egyenes belső 1/16 1/8-27 0.534 Vágás L | AE2KZD 4XXT4 TM220-27NPT1 / 4 "0.22 "Nem bevont1 / 16, 1 / 8NPT40.534 "Szilárd keményfém€313.41
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM275-27NPT Menetmaró egyenes belső 1/8-27 0.758 Vágás L | AE2KZM 4XXU3 TM275-27NPT3 / 8 "0.275 "Nem bevont1/8NPT40.758 "Szilárd keményfém€318.59
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM335-18NPT Menetmaró Egyenes belső 1/4 3/8-18 0.693 Vágás L | AE2KZP 4XXU5 TM335-18NPT3 / 8 "0.335 "Nem bevont1 / 4, 3 / 8NPT40.693 "Szilárd keményfém€319.57
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM387-18NPT Menetmaró Egyenes belső 1/4 3/8-18 0.805 Vágás L | AE2KZW 4XXV2 TM387-18NPT7 / 16 "0.387 "Nem bevont1 / 4, 3 / 8NPT40.805 "Szilárd keményfém€376.53
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM435-14NPT Menetmaró Egyenes belső 1/2 3/4-14 1.034 Vágás L | AE2KZY 4XXV4 TM435-14NPT1 / 2 "0.435 "Nem bevont1 / 2, 3 / 4NPT41.034 "Szilárd keményfém€396.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM990-12 Menetes maró egyenes belső 1 1 / 2-12 1.166 Vágás L
€526.18 /Mértékegység