Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM435-14NPTF-A Menetmaró egyenes 1/2 3/4-14 1.034 Cut Tialn | AE2LBH 4XXZ9

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM435-14NPTF-A menetmaró egyenes 1/2 3 / 4-14 1.034 Vágott Tialn

Raktáron
Tétel: AE2LBH Modell: TM435-14NPTF-AKereszthivatkozás: 4XXZ9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€411.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.0.435 "
befejezTiAlN
flutes4
Vágás hossza1.034 "
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz3.5 "
Hangmagasság14
Shank Dia.1 / 2 "
Menetméret1 / 2, 3 / 4
Menet típusaNPTF Dryseal
típusEgyenes furulya, belső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretVágó Dia.befejezVágás hosszaAnyagTeljes hosszHangmagasságShank Dia.Ár
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM220-27NPTF Menetmaró egyenes belső 1/16 1/8-27 0.534 Vágás L | AE2KZE 4XXT5 TM220-27NPTF1 / 16, 1 / 80.22 "Nem bevont0.534 "Szilárd keményfém2.5 "271 / 4 "€313.41
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM275-27NPTF Menetmaró egyenes belső 1/8-27 0.758 Vágás L | AE2KZN 4XXU4 TM275-27NPTF1/80.275 "Nem bevont0.758 "Szilárd keményfém3.5 "273 / 8 "€316.56
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM335-18NPTF Menetmaró Egyenes belső 1/4 3/8-18 0.693 Vágás L | AE2KZQ 4XXU6 TM335-18NPTF1 / 4, 3 / 80.335 "Nem bevont0.693 "Szilárd keményfém3.5 "183 / 8 "€322.20
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM387-18NPTF Menetmaró Egyenes belső 1/4 3/8-18 0.805 Vágás L | AE2KZX 4XXV3 TM387-18NPTF1 / 4, 3 / 80.387 "Nem bevont0.805 "Szilárd keményfém3.5 "187 / 16 "€350.26
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM435-14NPTF Menetmaró Egyenes belső 1/2 3/4-14 1.034 Vágás L | AE2KZZ 4XXV5 TM435-14NPTF1 / 2, 3 / 40.435 "Nem bevont1.034 "Szilárd keményfém3.5 "141 / 2 "€372.81
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM440-14NPTF Menetmaró Egyenes belső 1/2 3/4-14 1.034 Vágás L | AE2LAB 4XXV7 TM440-14NPTF1 / 2, 3 / 40.44 "Nem bevont1.034 "Keményfém acél6"143 / 4 "€509.66
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM220-27NPTF-A Menetmaró egyenes 1/16 1/8-27 0.534 Cut Tialn | AE2LAN 4XXW9 TM220-27NPTF-A1 / 16, 1 / 80.22 "TiAlN0.534 "Szilárd keményfém2.5 "271 / 4 "€329.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM435-14NPTF-A menetmaró egyenes 1/2 3 / 4-14 1.034 Vágott Tialn
€411.81 /Mértékegység