Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK SPTM595LA Menetes maró Egyszemélyes 3/4 10-32tpi 2 hüvelykes Cut Tialn | AE2KYW 4XXR6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SPTM595LA Menetes malom, 3/4 10-32tpi, 2 hüvelykes vágott Tialn

Raktáron
Tétel: AE2KYW Típus: SPTM595LAKereszthivatkozás: 4XXR6
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
€188.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.0.595 "
befejezTiAlN
flutes6
Vágás hossza2"
AnyagSzilárd keményfém
Nyak Dia.0.43 "
Nyak hossza2"
Teljes hossz4"
Hangmagasság10-től 32-ig TPI
Shank Dia.5 / 8 "
Menetméret3 / 4 "
Menet típusaENSZ / metrikus
típusEgy profil, belső vagy külső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságVágó Dia.befejezShank Dia.MenetméretflutesVágás hosszaNyak Dia.Ár
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK SPTM488 Menetmarás Single Prof 5/8 11-32 Tpi 0.85 Vágás | AE2KYJ 4XXP4 SPTM48811-től 32-ig TPI0.488 "Nem bevont1 / 2 "5 / 8 "50.85 "0.34 "€164.06
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK SPTM488L Menetmaró Single Prof 5/8 11-32 Tpi 1.35 Vágás | AE2KYK 4XXP5 SPTM488L11-től 32-ig TPI0.488 "Nem bevont1 / 2 "5 / 8 "51.35 "0.34 "€140.21
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK SPTM595 Menetmaró Single Prof 3/4 10-32 Tpi 1.25 Vágás | AE2KYL 4XXP6 SPTM59510-től 32-ig TPI0.595 "Nem bevont5 / 8 "3 / 4 "61.25 "0.43 "€214.88
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK SPTM595L Menetmaró Single Prof 3/4 10-32 Tpi 2 Inch Cut | AE2KYM 4XXP7 SPTM595L10-től 32-ig TPI0.595 "Nem bevont5 / 8 "3 / 4 "62"0.43 "€199.77
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK SPTM695 Menetmaró Single Pro 7/8 8-24 Tpi 1.5 Vágás | AE2KYN 4XXP8 SPTM6958-től 24-ig TPI0.695 "Nem bevont3 / 4 "7 / 8 "61.5 "0.49 "€294.03
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK SPTM695L Menetmaró Single Pro 7/8 8-24 Tpi 2.5 Vágás | AE2KYP 4XXP9 SPTM695L8-től 24-ig TPI0.695 "Nem bevont3 / 4 "7 / 8 "62.5 "0.49 "€299.02
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK SPTM745 Menetmaró Single Prof 1 1/4 4-8 Tpi 1.5 Vágás | AE2KYQ 4XXR1 SPTM7454-től 8-ig TPI0.745 "Nem bevont3 / 4 "1.25mm61.5 "0.4 "€246.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SPTM595LA Menetes malom, 3/4 10-32tpi, 2 hüvelykes vágott Tialn
€188.08 /Mértékegység