Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT250-12A Horony szerszám Tialn 0.5 hüvelykes furat 0.75 vágás | AE2KUH 4XXC1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT250-12A horonyszerszám Tialn 0.5 hüvelykes furat 0.75 vágás

Raktáron
Tétel: AE2KUH Típus: GT250-12AKereszthivatkozás: 4XXC1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€143.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.5 "
Vágási szög2 fokos vágás
Vágási irányJobb kéz
befejezTiAlN
Horonyszélesség0.251 "
AnyagSzilárd keményfém
Max. Vágási mélység0.75 "
Eltolt0.16 "
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8466939585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017K-10A Horony szerszám Tialn 0.187 hüvelykes furat 5/8 vágás | AE2KFF 4XVK6 GT017K-10A0.187 "0.017 "0.625 "0.05 "2"3 / 16 "€60.89
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017K-4A Horony szerszám Tialn 0.187 hüvelyk furat 0.25 Vágás | AE2KFH 4XVK8 GT017K-4A0.187 "0.017 "0.25 "0.05 "2"3 / 16 "€58.94
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017K-6A Horony szerszám Tialn 0.187 hüvelykes furat 3/8 vágás | AE2KFK 4XVL1 GT017K-6A0.187 "0.017 "0.375 "0.05 "2"3 / 16 "€61.59
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017K-8A Horony szerszám Tialn 0.187 hüvelykes furat 0.5 vágás | AE2KFM 4XVL3 GT017K-8A0.187 "0.017 "0.5 "0.05 "2"3 / 16 "€61.32
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017Q-10A Horony szerszám Tialn 0.25 hüvelyk furat 0.625 Vágás | AE2KFP 4XVL5 GT017Q-10A0.25 "0.017 "0.625 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€64.76
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017Q-4A Horony szerszám Tialn 0.25 hüvelyk furat 0.25 Vágás | AE2KFR 4XVL7 GT017Q-4A0.25 "0.017 "0.25 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€66.08
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017Q-6A Horony szerszám Tialn 0.25 hüvelyk furat 0.375 Vágás | AE2KFU 4XVL9 GT017Q-6A0.25 "0.017 "0.375 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€64.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT250-12A horonyszerszám Tialn 0.5 hüvelykes furat 0.75 vágás
€143.46 /Mértékegység