Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT125-8 Horony szerszám 0.5 hüvelykes furat 0.5 hüvelyk vágás | AE2KRG 4XWU3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT125-8 horonyszerszám 0.5 hüvelykes furat 0.5 hüvelykes vágás

Raktáron
Tétel: AE2KRG Modell: GT125-8Kereszthivatkozás: 4XWU3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.5 "
Vágási szög2 fokos vágás
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Horonyszélesség0.126 "
AnyagSzilárd keményfém
Max. Vágási mélység0.5 "
Eltolt0.16 "
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8466939585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességMax. Vágási mélységÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT093-12 Horony szerszám 0.5 hüvelyk furat 0.75 hüvelyk vágás | AE2KQD 4XWP4 GT093-120.094 "0.75 "€116.14
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT093-16 Horony szerszám 0.5 hüvelykes furat 1 hüvelyk vágás | AE2KQF 4XWP6 GT093-160.094 "1"€122.86
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT093-20 Horony szerszám 0.5 hüvelykes furat 1.25 hüvelyk vágás | AE2KQH 4XWP8 GT093-200.094 "1.25 "€125.36
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT093-24 Horony szerszám 0.5 hüvelykes furat 1.5 hüvelyk vágás | AE2KQK 4XWR1 GT093-240.094 "1.5 "€114.61
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT093-8 Horony szerszám 0.5 hüvelykes furat 0.5 hüvelyk vágás | AE2KQM 4XWR3 GT093-80.094 "0.5 "€124.50
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT125-12 Horony szerszám 0.5 hüvelyk furat 0.75 hüvelyk Vágás | AE2KQY 4XWT4 GT125-120.126 "0.75 "€121.00
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT125-16 Horony szerszám 0.5 hüvelykes furat 1 hüvelyk vágás | AE2KRA 4XWT6 GT125-160.126 "1"€108.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT125-8 horonyszerszám 0.5 hüvelykes furat 0.5 hüvelykes vágás
€121.67 /Mértékegység