Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GFR030Q-6C Beszúrószerszám, 0.25 hüvelykes szárátmérő, jobb oldali, 2-1/2 hüvelykes teljes hossz | CU2FGL 42NL16

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GFR030Q-6C Grooving Tool, 0.25 Inch Shank Dia, Right Hand, 2-1/2 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: CU2FGL Modell: GFR030Q-6CKereszthivatkozás: 42NL16

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GFR124-8 Beszúrószerszám, 0.375 hüvelykes szárátmérő, jobb oldali, 2-1/2 hüvelykes teljes hossz | CU2FGM 42NL17 GFR124-8€101.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GFR030Q-6C Grooving Tool, 0.25 Inch Shank Dia, Right Hand, 2-1/2 Inch Overall Length
€78.76 /Mértékegység