Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M45SK Tower Light 60mm Piros/narancs/zöld/kék | AG4KQX 34D606

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M45SK Tower Light 60mm Piros/narancs/zöld/kék

Raktáron
Cikkszám: AG4KQX Típus: XVC6M45SKKereszthivatkozás: 34D606

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€661.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorony fényszerelvény, 60mm
színekPiros, narancs, zöld, kék
Vezetékhossz29 9 / 16 "
Áramlat100mA
Átmérő2.375 "
Villog percenként60
Magasság13.875 "
Ház anyagaABS vagy PBT + ABS
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
MódÁllandó vagy villogó
FelszerelésBázis
Működési hőmérséklet.-30 - +50 C fok
ÉrtékelésIP54
Hangszint70–85 dB
Feszültség100-240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8531800050

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekVezetékhosszMűködési hőmérséklet.ÉrtékelésHangszintFeszültségWattsÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K toronylámpa 60mm állandó piros | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBázisPiros17.75 "-10 - +50 C fokIP54-100-240 VAC-€341.17
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 toronylámpa 40 mm-es állandó piros | AG4KQC 34D586 XVC4M1Támogató csőPiros17.75 "-10 - +50 C fokIP5470–85 dB100-240 VAC-€305.16
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 toronylámpa, 60 mm-es piros tartócső | AG4KQE 34D588 XVC6M1Támogató csőPiros17.75 "-10 - +50 C fokIP5470–85 dB100-240 VAC-€412.77
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Piros/narancssárga tartócső | AG4KQF 34D589 XVC4M2Támogató csőPiros narancs17.75 "-10 - +50 C fokIP54-100-240 VAC-€544.23
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK toronylámpa 60mm piros tartócső tartó | AG4KQG 34D590 GY6M15SKBázisPiros29 9 / 16 "-10 - +50 C fokIP5470–85 dB100-240 VAC-€516.49
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Piros/narancs/zöld Alaptartó | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KBázisPiros, narancs, zöld17.75 "-30 - +50 C fokIP5460–85 dB100-240 VAC-€554.65
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Piros/narancs/zöld Tartócső | AG4KQK 34D593 XVC4M3Támogató csőPiros, narancs, zöld17.75 "-10 - +50 C fokIP54-100-240 VAC-€588.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M45SK Tower Light 60mm Piros/narancs/zöld/kék
€661.65 /Mértékegység