Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB3 Pilot Light Teljes zöld Led | AG7ERX 6HK92

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB3 Pilot Light Teljes zöld LED

Raktáron
Tétel: AG7ERX Modell: XB4BVB3Kereszthivatkozás: 6HK92

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€135.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Light teljes
AlapanyagFém
test anyagaKrómozott
színekZöld
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
Lámpa típusaLED
NEMA értékelés4, 4X, 13
AlakRound
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Feszültség24 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8531800050

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAlapanyagtest anyagaPótlámpaMéretTerminál csatlakozásFeszültségszínekÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 Pilot Light Led 24v Kék | AF7GYY 21AG02 XB4BVB64, 4X, 13FémFém-22mmCsavaros szorító24 VAC/DCKék€138.69
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 Pilot Light Izzólámpa 120V Kék | AF7GYZ 21AG03 XB4BVG64, 4X, 13FémFém-22mmCsavaros szorító110-120 VACKék€139.85
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 Pilot Light Led 120v Kék | AF7HAY 21AG55 OSZ5AVG64, 4X, 13MűanyagMűanyag-22mmCsavaros szorító110-120 VACKék€129.08
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 Pilot Light Led 24v Kék | AF7HAZ 21AG56 OSZ5AVB64, 4X, 13MűanyagMűanyag-22mmCsavaros szorító24 VAC/DCKék€141.79
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 Pilot Light Led 240v Red | AF7HBA 21AG58 OSZ5AV644, 4X, 13MűanyagMűanyag-22mmCsavaros szorító240 VAC/DCPiros€94.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 Pilot Light teljes piros izzólámpa | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13FémKrómozott cink présöntvény4VCW230mmNyomólap120 VACPiros€303.35
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot Light Red Izzólámpa | AF9GKB 2ER48 9001SKP1R91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13MűanyagMűanyag4VCW230mmNyomólap120 VACPiros€303.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB3 Pilot Light Teljes zöld LED
€135.85 /Mértékegység