AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, szíjhajtás, 42 hüvelyk méretű

Tétel: CE7WUX Típus: LC42BDKereszthivatkozás: 78933
€746.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMan Cooler
Dia Dia.42 "
Penge anyagAlumínium
Áramlási sebesség13036 Vö
Ház anyagaAcél
Sebességek száma2
Teljesítmény értékelése1
Hangszint70 dBA
Sebesség582 RPM
Feszültségértékelés115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országCN

Termék részletek:

Az Airmaster Fan LC42BD hordozható mancooler nehéz gyártási létesítmények és egyéb poros vagy piszkos környezetek hűtésére szolgál.

Jellemzők:

  • Egyfázisú, golyóscsapágyas motorral rendelkezik, amely erőteljes légáramot (11850-13036 cfm) szállít a padló szintjén.
  • Nagy teherbírású, masszív felépítése alkalmassá teszi a mindennapi használatra, a nagy teljesítményű csapágyak pedig zavartalan működést biztosítanak.
  • Epoxibevonatú acél védőburkolattal rendelkezik, amely körülveszi a ventilátorlapátokat, hogy megóvja azokat a sérülésektől, és megakadályozza a véletlen érintkezésből származó sérüléseket.
  • Az Airmaster LC42BD ventilátor 8 hüvelykes acélkerekekkel van felszerelve, hogy megkönnyítse az egyik helyről a másikra gurítást.
  • Teljes szélességű, könnyen megfogható fogantyúval és négylapátos alumínium propellerekkel rendelkezik a helyszíni hűtési munkaállomásokhoz vagy gyártósorokhoz, vagy általános hűtéshez raktárakban, gyártóegységekben és szállítási műveletekben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a szíjhajtás?

V. Ez a 42 hüvelykes ventilátor szíjhajtású mechanizmussal rendelkezik, amely összeköti a motort és a ventilátor járókerekét a szíjjal, és állítható a kívánt ventilátorsebesség elérése érdekében.

K. Mi az a 2-fokozatú billenőkapcsoló?

V. A billenőkapcsoló egy gombbal rendelkezik egy olyan művelethez, amely bármelyik végén megnyomható az elektromos áramkör csatlakoztatásához vagy leválasztásához.

K. Mi az az ODP-ház?

A. Az ODP (nyílt cseppálló) ház lehetővé teszi a levegő szabad áramlását a motoron keresztül, hogy megakadályozza a túlmelegedést és megakadályozza a folyadékok bejutását a motorba.

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Áramlási sebességSebességek számaHangszintSebességÁr
AIRMASTER FAN LC36BD Mancooler, szíjhajtás, 36 hüvelykes | CF2UKF 78938 LC36BD36 "8758 Vö268 dBA600 ford / perc-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, szíjhajtás, 42 hüvelyk méretű
€746.59 /Mértékegység