Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42170 Iec miniatűr megszakító, 0.5 A, C típusú görbe, 240/415 VAC, 1. fázis | CH6QJE 482M29

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42170 Iec miniatűr megszakító, 0.5A, C típusú görbe, 240/415VAC névleges feszültség, 1. fázis

Raktáron
Tétel: CH6QJE Típus: M9F42170Kereszthivatkozás: 482M29
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
€205.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása240 / 415V AC
Működtető típusaToggle
erősítők0.5A
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása60V DC
Mélység2.83 "
Keret méret63A/C60BP
Hossz4.06 "
Max. LEVEGŐ-besorolás14kA 120/240V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Működési hőmérséklet-22 fok F
Min. Vezetékméret18 AWG
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Fázis1
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Származási országFranciaország

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkGörbe típusaMax. VezetékméretPólusok számaFázisSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC QO120PLILC megszakító Smart Home 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------€335.06
SCHNEIDER ELECTRIC QO230PLILC megszakító Smart Home 120vac | AF6MWY 19YP31 QO230PLILC-------€325.05
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42102 Iec miniatűr megszakító, 2A, C típusú görbe, 240/415VAC, 1. fázis | CH6QHR 482M13 M9F42102240 / 415V AC2AC8 AWG110.71 "€195.67
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Iec miniatűr megszakító, 3A, C típusú görbe, 240/415VAC, 1. fázis | CH6QHT 482M14 M9F42103240 / 415V AC3AC8 AWG110.71 "€199.37
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42104 Iec miniatűr megszakító, 4A, C típusú görbe, 240/415VAC, 1. fázis | CH6QHU 482M15 M9F42104240 / 415V AC4AC8 AWG110.71 "€198.77
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42106 Iec miniatűr megszakító, 6A, C típusú görbe, 240/415VAC, 1. fázis | CH6QHW 482M17 M9F42106240 / 415V AC6AC8 AWG110.71 "€182.92
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42108 Iec miniatűr megszakító, 8A, C típusú görbe, 240/415VAC, 1. fázis | CH6QHX 482M18 M9F42108240 / 415V AC8AC8 AWG110.71 "€179.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42170 Iec miniatűr megszakító, 0.5A, C típusú görbe, 240/415VAC névleges feszültség, 1. fázis
€205.05 /Mértékegység