Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3557 Bimetall túlterhelés relé 575Vac 50A Iec

Raktáron
Tétel: AJ2DPM Modell: LR2D3557Kereszthivatkozás: 48P867

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€251.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétfémes túlterhelés-relé 575Vac 50A Iec

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országFR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3557 Bimetall túlterhelés relé 575Vac 50A Iec
€251.34 /Mértékegység