Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 mechanikus fül, max. vezetőméret 300 Kcmil | AG7BRH 4NLT4

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 mechanikus fül, egy max. vezetőméret 300 Kcmil

Raktáron
Tétel: AG7BRH Modell: DZ2FH1Kereszthivatkozás: 4NLT4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€30.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus csatlakozó
Csatlakozó típusaJúlius
Head StyleHex
Hossz2"
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret300 kcmil sodrott
Min. Vezetõméret6 AWG sodrott
Csavar anyagaÓnozott alumínium
Szélesség3.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616995090

Termék részletek:

    • Vezetők száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 mechanikus fül, egyetlen max. vezetőméret 3/0 | AG7BRG 4NLT3 DZ2FG11.6 "3/0 AWG elakadt6 AWG sodrott2.03 "€29.86
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 mechanikus fül, max. vezetőméret 600 Kcmil | AG7BRJ 4NLT5 DZ2FK13.7 "600 kcmil sodrott2 AWG sodrott3.03 "€56.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 mechanikus fül, egy max. vezetőméret 300 Kcmil
€30.78 /Mértékegység