Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5RH13 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AG6RBW 45J146

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5RH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros

Raktáron
Tétel: AG6RBW Modell: 9001SKR5RH13Kereszthivatkozás: 45J146

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€280.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi
ElőlapKorrózióálló hőre lágyuló műanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
AnyagMűanyag
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa57mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.38
Hajó hossza (cm)9.19
Hajószélesség (cm)4.6
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc fekete | AF9JJQ 2NMG6 9001SKR1BH13Fekete1NO / 1NCTeljes őrség€172.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH5 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no fekete | AF9JJR 2NMG7 9001SKR1BH5Fekete1ZTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH6 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1nc fekete | AF9JJT 2NMG8 9001SKR1BH6Fekete1NCTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Zöld | AF9JJV 2NMH1 9001SKR1GH13Zöld1NO / 1NCTeljes őrség€172.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH5 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no zöld | AF9JJW 2NMH2 9001SKR1GH5Zöld1ZTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH6 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1nc zöld | AF9JJX 2NMH3 9001SKR1GH6Zöld1NCTeljes őrség€120.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1RH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Piros | AF9JJY 2NMH4 9001SKR1RH13Piros1NO / 1NCTeljes őrség€172.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5RH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros
€280.07 /Mértékegység