Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24B Nem megvilágított nyomógomb kezelő fekete | AF9JKE 2NMJ1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24B Nem megvilágított nyomógombos működtető fekete

Raktáron
Tétel: AF9JKE Modell: 9001SKR24BKereszthivatkozás: 2NMJ1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€178.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb kezelő
AkcióPillanatnyi
AlapanyagMűanyag
ElőlapDupla szigetelésű műanyag
Keret anyagaDupla szigetelt műanyag
színekFekete
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Az üzemeltető típusa35mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellAkciószínekIP besorolásTételNEMA értékelésOperátor színeAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1B Nem világító nyomógomb kezelő fekete | AF9GKD 2ER53 9001SKR1BPillanatnyiFekete66Nyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Teljes őrség€88.34
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1R Nem megvilágított nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9GKE 2ER54 9001SKR1RPillanatnyiPiros66Nyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Teljes őrség€88.34
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR3R Nem megvilágított nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9GKF 2ER55 9001SKR3RPillanatnyiPiros66Nyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Nincs őr€88.34
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1G Nem világító nyomógomb kezelő zöld | AF9JJU 2NMG9 9001SKR1GPillanatnyiZöld66Nyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Teljes őrség€88.34
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24G Nem világító nyomógomb kezelő zöld | AF9JKF 2NMJ2 9001SKR24GPillanatnyiZöld66Nyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-35mm átmérő Gomba€178.02
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR25B Nem megvilágított nyomógomb kezelő fekete | AF9JKG 2NMJ3 9001SKR25BPillanatnyiFekete66Nyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-60mm átmérő Gomba€194.43
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR25G Nem világító nyomógomb kezelő zöld | AF9JKH 2NMJ4 9001SKR25GPillanatnyiZöld66Nyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-60mm átmérő Gomba€194.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24B Nem megvilágított nyomógombos működtető fekete
€178.02 /Mértékegység