Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc | AF9JHE 2NMC5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc

Raktáron
Cikkszám: AF9JHE Modell: 9001KYK111Kereszthivatkozás: 2NMC5
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
€425.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálasztókapcsoló vezérlőállomás
AkcióFenntartott
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC, 10A @ 600 VAC/DC
Mélység4"
Ház színeSzürke
Ház anyagaFém
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.53 "
Kerékagy3 / 4 "NPT
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 3, 4, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Az üzemeltető típusaKiválasztó kapcsoló
Szélesség3.58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc
€425.79 /Mértékegység