Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43K10 választókapcsoló Nem világító Kulcsos | AF9GHH 2EN64

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43K10 választókapcsoló Nem világító kulcsos

Raktáron
Tétel: AF9GHH Modell: 9001KS43K10Kereszthivatkozás: 2EN64

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€316.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva / karbantartva
AlapanyagFém
Keret anyagaFém
BütyökC
IP besorolás65
KulcsszámE10
Kulcs eltávolításaBármely pozíció
NEMA értékelés3, 3R, 4, 12, 13
Operátor színekróm
Kezelőfej anyagaFém
pozíció3
Méret30mm
Kapcsoló működése @ A helyzetXOXO
Kapcsoló működése @ helyzet BÓÓÓ
Kapcsoló működése @ C helyzetbenOXOX
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509035

Termék részletek:

    • Keret színe (króm)

Termékváltozatok

TermékekModellAz üzemeltető típusaAkciószínekIP besorolásTételKulcsszámNEMA értékelésOperátor színeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25Y Nem világító nyomógomb kezelő sárga | AF9GGC 2EN22 9001KR25Y60mm átmérő GombaPillanatnyiSárga66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€194.43
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4B Nem világító nyomógombos kezelő Fekete | AF9GGF 2EN28 9001KR4B35mm átmérő GombaPillanatnyiFekete66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€194.43
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R Nem megvilágított nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9GGG 2EN30 9001KR4R35mm átmérő GombaPillanatnyiPiros66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€194.43
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5B Nem megvilágított nyomógomb kezelő fekete | AF9GGH 2EN31 9001KR5B60mm átmérő GombaPillanatnyiFekete66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€194.43
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R Nem megvilágított nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9GGJ 2EN32 9001KR5R60mm átmérő GombaPillanatnyiPiros66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€136.10
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH2 Választókapcsoló kezelője nem világít | AF9GHF 2EN62 9001KS43BH2FogantyúFenntartva / karbantartva / karbantartva-65Nem megvilágított kapcsolóNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13Fekete€348.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43FB választókapcsoló nem világító Kiterjesztett | AF9GHG 2EN63 9001KS43FBKiterjesztett karFenntartva / karbantartva / karbantartva-65Nem megvilágított kapcsolóNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13Fekete€126.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43K10 választókapcsoló Nem világító kulcsos
€316.52 /Mértékegység