Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Piros | AF9GHA 2EN50

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros

Raktáron
Tétel: AF9GHA Modell: 9001KR9RH13Kereszthivatkozás: 2EN50

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€394.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióFenntartott 2 helyzetben nyomja / húzza
ElőlapKrómozott cink présöntvény
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás66
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellElőlapszínekKapcsolatfelvételFej anyagaAnyagNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9BH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc fekete | AF9JKW 2NMK7 9001SKR9BH13Korrózióálló hőre lágyuló műanyagFekete1NO / 1NCMűanyagMűanyag1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340mm átmérő Gomba€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9GH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Zöld | AF9JKY 2NMK9 9001SKR9GH13Korrózióálló hőre lágyuló műanyagZöld1NO / 1NCMűanyagMűanyag1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340mm átmérő Gomba€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9RH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Piros | AF9JLH 2NML9 9001SKR9RH13Korrózióálló hőre lágyuló műanyagPiros1NO / 1NCMűanyagMűanyag1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340mm átmérő Gomba€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc fekete | AF9KFW 2XVU7 9001KR9BH13Krómozott cink présöntvényFekete1NO / 1NCFémFém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340mm átmérő Gomba€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9GH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Zöld | AF9KFX 2XVU8 9001KR9GH13Krómozott cink présöntvényZöld1NO / 1NCFémFém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340mm átmérő Gomba€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9H13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc | AG6QTR 45C519 9001KR9H13Krómozott cink présöntvényNincs sapka1NO / 1NCFémFém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm-es gombafej€415.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R94H13 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AG6QUH 45C534 9001KR9R94H13Krómozott cink présöntvényPiros1NO / 1NCFémFém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340mm átmérő Gomba€402.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros
€394.19 /Mértékegység