Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR3UH13 Non-illuminated Push Button 30mm Flush 1no/1nc | AG7DEK 5FZN1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR3UH13 Non-illuminated Push Button 30mm Flush 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AG7DEK Modell: 9001KR3UH13Kereszthivatkozás: 5FZN1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€169.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi
ElőlapKrómozott cink présöntvény
színekEgyetemes
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás66
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaNincs őr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH5 Nem világító nyomógomb 30mm 1no Fekete | AF9GFX 2EN14 9001KR1BH5Fekete1ZTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH6 Nem világító nyomógomb 30mm 1nc Fekete | AF9GFY 2EN15 9001KR1BH6Fekete1NCTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1RH13 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AF9GGB 2EN18 9001KR1RH13Piros1NO / 1NCTeljes őrség€401.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AF9KFD 2XVR9 9001KR1GH13Zöld1NO / 1NCTeljes őrség€401.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH5 Nem világító nyomógomb 30mm 1no Zöld | AF9KFE 2XVT1 9001KR1GH5Zöld1ZTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH6 Nem világító nyomógomb 30mm 1nc Zöld | AF9KFF 2XVT2 9001KR1GH6Zöld1NCTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1RH5 Nem világító nyomógomb 30mm 1no Piros | AF9KFG 2XVT3 9001KR1RH5Piros1ZTeljes őrség€144.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR3UH13 Non-illuminated Push Button 30mm Flush 1no/1nc
€169.45 /Mértékegység