Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR11BR nem megvilágított nyomógombos kezelő fekete / piros | AF9KFA 2XVR6

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR11BR Nem megvilágított nyomógombos működtető fekete/piros

Raktáron
Tétel: AF9KFA Modell: 9001KR11BRKereszthivatkozás: 2XVR6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€216.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb kezelő
Akció2. pozíció fenntartva, reteszelve
AlapanyagFém
ElőlapKróm öntött alumínium
színekFekete / Piros
Fej anyagaAlumínium-cink ötvözet
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma2
Méret30mm
Az üzemeltető típusaTeljes őrség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióAlapanyagElőlapszínekFej anyagaTételNEMA értékelésÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR11U nem világító nyomógombos kezelő univerzális | AF9GFP 2EN04 9001KR11U2. pozíció fenntartva, reteszelveFémKróm öntött alumíniumMultiAlumínium-cink ötvözetNyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13€259.24
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR11U Megvilágítatlan nyomógombos kezelő univerzális | AF9GKC 2ER51 9001SKR11U2. pozíció fenntartva, reteszelveMűanyagDupla szigetelésű műanyagMultiMűanyagNyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€259.24
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKRU3 Nem megvilágított nyomógomb kezelő 30mm | AF9GKL 2ER64 9001 SKRU3Pillanatnyi---MűanyagNyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13€1,362.62
SCHNEIDER ELECTRIC XACA960 függőállomás kábel Sleevexac | CU2ANL 48U294 XACA960-----Gomb-€51.49
SCHNEIDER ELECTRIC XACA983 Pendant Station Protective Guard Xac | CU2BKB 48U282 XACA983-----Gomb-€44.76
SCHNEIDER ELECTRIC XACA982 Pendant Station Protective Guard Xac | CU2BKC 48U281 XACA982-----Gomb-€33.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR12U függesztett nyomógomb, 30 mm-es méret, 2 kezelő, több, karbantartott/pillanatnyi | CU2CMF 2EN05 9001KR12U-----Medál nyomógomb-€330.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR11BR Nem megvilágított nyomógombos működtető fekete/piros
€216.59 /Mértékegység