Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R világító nyomógomb 30mm 1no / 1nc Piros | AF9GDL 2EL43

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros

Raktáron
Tétel: AF9GDL Modell: 9001K1L35RKereszthivatkozás: 2EL43
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
€242.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi 2. helyzet Push / Pull
AlapanyagFém
ElőlapKrómozott fém
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 - 28 VAC / DC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége1.2 VA
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
PótlámpaGyártó. Nem. 25501-010-02
Méret30mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusaŐrzött, kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa feszültségeAkcióElőlapNEMA értékelésPótlámpaTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaszínekÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 Világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AF9GGY 2EN48 9001KR9P1RH136 VACEllenüteműKrómozott cink présöntvény1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Nyomólap1.63 "átmérőjű gombafejPiros€595.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1GH13 világító nyomógomb 30mm 1no / 1nc zöld | AG6QNP 45C318 9001K1L1GH136 VACPillanatnyiKrómozott fém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17NyomólapŐrzött, kerekZöld€415.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 világító nyomógomb 30mm 1no / 1nc Piros | AG6QNR 45C320 9001K1L1RH136 VACPillanatnyiKrómozott fém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17NyomólapŐrzött, kerekPiros€415.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35GH13 világító nyomógomb 30mm 1no / 1nc zöld | AG6QNW 45C324 9001K1L35GH1324 VAC/DCPillanatnyiKrómozott fém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87NyomólapŐrzött, kerekZöld€342.64
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 világító nyomógomb 30mm 1no / 1nc piros | AG6QNZ 45C328 9001K1L35RH1324 VAC/DCPillanatnyiKrómozott fém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Gyártó. Nem. 25501-010-02NyomólapŐrzött, kerekPiros€374.80
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L38LGGH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AG6QPD 45C332 9001K1L38LGGH13120 VACPillanatnyiKrómozott fém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1365088-052-12NyomólapŐrzött, kerekZöld€411.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1R20H13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AG6QPK 45C338 9001K2L1R20H136 VACPillanatnyiKrómozott cink présöntvény1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Nyomólap1.37 "átmérőjű gombafejPiros€414.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros
€242.15 /Mértékegység