Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE ND70PD C123 RHODES 613 nagy teherbírású kar zárkészlet Rhodes 1. fokozat | AC7BKM 36Z323

SCHLAGE ND70PD C123 RHODES 613 nagy teherbírású kar zárkészlet Rhodes, 1. fokozat

Raktáron
Tétel: AC7BKM Modell: ND70PD C123 RHODES 613Kereszthivatkozás: 36Z323

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,213.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezOlajra dörzsölt bronz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTanterem
Fokozat1
FogantyúSárgaréz, acél, cink
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC123
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-5/8" to 2-1/8"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, doboz nélkül
StílusRodosz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióBillentyűzésKeyway típusaSztrájk Dim.Ár
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Nagy teherbírású kar Lockset Rhodes Passage | AC7BJE 36Z283 ND10S RÓDOK 613Olajra dörzsölt bronzPassageMásképp kulcsoltC1231-1/8" x 2-3/4"€903.11
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Nagy teherbírású lengőkar Lockset Rhodes Passage | AC7BJF 36Z284 ND10S RÓDOK 626Szatén krómPassageMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€753.47
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Nagy teherbírású kar Lockset Rhodes Passage | AC7BJG 36Z285 ND10S RÓDOK 626AMAntimikrobiális szatén krómPassageMásképp kulcsoltC1231-5/8" to 2-1/8"€833.48
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Nagy teherbírású kar Lockset Rhodes Adatvédelem | AC7BJN 36Z294 ND40S RÓDOK 613Olajra dörzsölt bronzAdatvédelemMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€1,015.19
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Nagy teherbírású kar lakat Rhodes Adatvédelem | AC7BJP 36Z295 ND40S RÓDOK 626Szatén krómAdatvédelemMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€870.64
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Nagy teherbírású lengőkar Lockset Rhodes Adatvédelem | AC7BJQ 36Z296 ND40S RÓDOK 626AMSzatén krómAdatvédelemMásképp kulcsoltC123-€981.85
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Nagy teherbírású kar Lockset Rhodes bejegyzés | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC RÓDOK 626Szatén krómbelépésMesterNincs mag1-1/4" x 4-7/8"€933.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE ND70PD C123 RHODES 613 nagy teherbírású kar zárkészlet Rhodes, 1. fokozat
€1,213.71 /Mértékegység