Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHÄFER LF200606.0BL1 Hopper Bin egymásra rakható kék 6 hüvelyk szélesség 20 hüvelyk hosszúság | AH8DFM 38HU93

SCHAEFER LF200606.0BL1 Hopper Bin egymásra rakható kék 6 hüvelyk szélesség 20 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH8DFM Típus: LF200606.0BL1Kereszthivatkozás: 38HU93

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€45.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz halmozása
színekKék
Belső magasság6"
Belső hossza20 "
Belső szélesség6"
Terhelhetőség30 font
Anyagpolietilén
Külső magasság5 13 / 16 "
Külső hossz19 11 / 16 "
Külső szélesség6.187 "
Mennyiségi kapacitás0.27 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országDE

Termék részletek:

    • ESD vezető: Nem
    • Almárka: SSI SCHÄFER

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBelső hosszaBelső szélességKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
SCHAEFER LF060402.0BL1 Tartálytartály egymásra rakható kék 4 hüvelyk szélesség 6 hüvelyk hosszúság | AH8DFL 38HU92 LF060402.0BL12"6"4"2"6 11 / 16 "4.187 "€5.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER LF200606.0BL1 Hopper Bin egymásra rakható kék 6 hüvelyk szélesség 20 hüvelyk hosszúság
€45.18 /Mértékegység