SAWSTOP ICS53480-36 Table Saw, 480VAC, 5.8A, 10 Inch Blade Dia | CT9XCA 46AC59

SAWSTOP ICS53480-36 asztali fűrész, 480 VAC, 5.8 A, 10 hüvelykes penge átmérő

Raktáron
Cikkszám: CT9XCA Modell: ICS53480-36Kereszthivatkozás: 46AC59

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,315.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali fűrész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 336.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SAWSTOP PCS175-PFA30 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 10 hüvelykes pengeátmérő, 30 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBF 46AC46 PCS175-PFA30€5,494.11
SAWSTOP PCS175-TGP236 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 10 hüvelykes penge átmérő, 36 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBG 46AC45 PCS175-TGP236€5,926.08
SAWSTOP PCS175-TGP252 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 10 hüvelykes penge átmérő, 52 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBH 46AC44 PCS175-TGP252€6,105.43
FŰRÉSZSTOP ICS53230-36 Asztali fűrész, 230 VAC, 12A, 10 hüvelykes penge átmérő, 36 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBM 46AC51 ICS53230-36€10,315.20
FŰRÉSZSTOP ICS53230-52 Asztali fűrész, 230 VAC, 12A, 10 hüvelykes penge átmérő, 52 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBN 46AC49 ICS53230-52€10,326.78
SAWSTOP PCS31230-PFA30 asztali fűrész, 230 VAC, 13A, 10 hüvelykes penge átmérő, 30 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBP 46AC43 PCS31230-PFA30€6,475.69
FŰRÉSZSTOP ICS31230-36 Asztali fűrész, 230 VAC, 13A, 10 hüvelykes penge átmérő, 36 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBQ 46AC53 ICS31230-36€9,092.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAWSTOP ICS53480-36 asztali fűrész, 480 VAC, 5.8 A, 10 hüvelykes penge átmérő
€10,315.20 /Mértékegység