FŰRÉSZSTOP ICS51230-52 Asztali fűrész, 230VAC, 19.7A, 10 hüvelykes penge átmérője | CT9XBY 46AC48

SAWSTOP ICS51230-52 asztali fűrész, 230 VAC, 19.7 A, 10 hüvelykes penge átmérő

Raktáron
Tétel: CT9XBY Modell: ICS51230-52Kereszthivatkozás: 46AC48

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,326.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali fűrész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 349.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SAWSTOP PCS175-PFA30 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 10 hüvelykes pengeátmérő, 30 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBF 46AC46 PCS175-PFA30€5,494.11
SAWSTOP PCS175-TGP236 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 10 hüvelykes penge átmérő, 36 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBG 46AC45 PCS175-TGP236€5,926.08
SAWSTOP PCS175-TGP252 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 10 hüvelykes penge átmérő, 52 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBH 46AC44 PCS175-TGP252€6,105.43
FŰRÉSZSTOP ICS53230-36 Asztali fűrész, 230 VAC, 12A, 10 hüvelykes penge átmérő, 36 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBM 46AC51 ICS53230-36€10,315.20
FŰRÉSZSTOP ICS53230-52 Asztali fűrész, 230 VAC, 12A, 10 hüvelykes penge átmérő, 52 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBN 46AC49 ICS53230-52€10,326.78
SAWSTOP PCS31230-PFA30 asztali fűrész, 230 VAC, 13A, 10 hüvelykes penge átmérő, 30 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBP 46AC43 PCS31230-PFA30€6,475.69
FŰRÉSZSTOP ICS31230-36 Asztali fűrész, 230 VAC, 13A, 10 hüvelykes penge átmérő, 36 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge | CT9XBQ 46AC53 ICS31230-36€9,092.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAWSTOP ICS51230-52 asztali fűrész, 230 VAC, 19.7 A, 10 hüvelykes penge átmérő
€10,326.78 /Mértékegység