SAWSTOP CNS175-SFA30 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 30 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség A penge jobb magassága, 4 | CT9XBJ 46AC62

SAWSTOP CNS175-SFA30 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 30 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség a penge jobb magassága, 4

Raktáron
Cikkszám: CT9XBJ Modell: CNS175-SFA30Kereszthivatkozás: 46AC62

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,854.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali fűrész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SAWSTOP CTS-120A60 kompakt asztali fűrész, 120VAC, 15A, 24 1/2 hüvelykes | CT9XAY 800MF9 CTS-120A60€1,733.66
SAWSTOP JSS-120A60 hordozható asztali fűrész, 120V AC, 15A, 25 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség a penge jobb oldalán | CT9XBB 55HF84 JSS-120A60€3,045.01
SAWSTOP CNS175-TGP236 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 36 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge, 4 | CT9XBK 46AC61 CNS175-TGP236€4,241.01
SAWSTOP CNS175-TGP252 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 52 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség RigHeight Penge, 4 | CT9XBL 46AC60 CNS175-TGP252€4,531.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAWSTOP CNS175-SFA30 asztali fűrész, 120VAC, 14A, 30 1/2 hüvelyk max. Vágási szélesség a penge jobb magassága, 4
€3,854.95 /Mértékegység