Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAN JAMAR CBG912RD Vágódeszka Piros 12 x 9 hüvelykes | AA4ZMX 13L841

SAN JAMAR CBG912RD vágódeszka, piros, 12 x 9 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4ZMX Típus: CBG912RDKereszthivatkozás: 13L841

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágódeszka
színekPiros
Hossz12 "
Vastagság3 / 8 "
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód3924104000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagVastagságSzélességÁr
SAN JAMAR CBG912WHGR vágódeszka, fehér, 12 x 9 hüvelykes | AA4ZMW 13L840 / CBG912WH CBG912WHGRfehér12 "-3 / 8 "9"€37.51
SAN JAMAR CBG912GN vágódeszka zöld 12 x 9 hüvelykes | AA4ZMY 13L842 CBG912GNZöld12 "-3 / 8 "9"€37.51
SAN JAMAR CBG912YL vágódeszka sárga 12 x 9 hüvelykes | AA4ZMZ 13L843 CBG912YLSárga12 "-3 / 8 "9"€37.51
SAN JAMAR CBG912BR Vágódeszka barna 12 x 9 hüvelykes | AA4ZNA 13L844 CBG912BRbarna12 "-3 / 8 "9"€37.51
SAN JAMAR CB121812BR Vágódeszka 12 x 18 hüvelykes barna | AB6BCE 20X879 CB121812BRbarna12 "Társpolimer1 / 2 "18 "€42.83
SAN JAMAR CB152012BR Vágódeszka 15 x 20 hüvelykes barna | AB6BCF 20X880 CB152012BRbarna15 "Társpolimer1 / 2 "20 "€59.82
SAN JAMAR CB182412BRGR Vágódeszka 18 x 24 hüvelykes barna | AB6BCG 20X881 / CB182412BR CB182412BRGRbarna18 "Társpolimer1 / 2 "24 "€91.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAN JAMAR CBG912RD vágódeszka, piros, 12 x 9 hüvelyk
€37.51 /Mértékegység