SALSBURY INDUSTRIES 3816S-09ZFU Standard Horizontal MailBox, 4C, 17.5 x 57.875 x 17.5 Inch Size, Bronze | CE7HTC

SALSBURY INDUSTRIES 3816S-09ZFU szabványos vízszintes postafiók, 4C, 17.5 x 57.875 x 17.5 hüvelyk, bronz

Raktáron
Cikkszám: CE7HTC Modell: 3816S-09ZFU

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,036.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4C szabványos vízszintes postaláda
Mélység17.5 "
Magasság57.875 "
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságszínekMélységPost MagasságtípusSzélességMagasságTételÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU vízszintes postaláda Usps 3 ajtós alumínium Fl 34 hüvelykes | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUVízszintesAlumínium17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós alumínium Rl 34 hüvelyk | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUVízszintesAlumínium17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Vízszintes postafiók Usps 3 Door Gold Fl 34 Inch | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUVízszintesArany17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Vízszintes postaláda Usps 3 Door Gold Rl 34 hüvelyk | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUVízszintesArany17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU vízszintes postaláda Usps 3 ajtós homokkő Fl 34 hüvelyk | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUVízszintesHomokkő17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós homokkő Rl 34 hüvelyk | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUVízszintesHomokkő17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós bronz Fl 34 hüvelykes | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUVízszintesBronz17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3816S-09ZFU szabványos vízszintes postafiók, 4C, 17.5 x 57.875 x 17.5 hüvelyk, bronz
€4,036.73 /Mértékegység