Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SALISBURY E014B/10H elektromos kesztyűk Méret 10.5 Fekete Pr | AD2MKJ 3RMV1

SALISBURY E014B/10H elektromos kesztyű 10.5 méret Fekete Pr

Raktáron
Tétel: AD2MKJ Típus: E014B/10HKereszthivatkozás: 3RMV1
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
€221.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget1000
AC tesztfeszültség5000
Osztály0
színekFekete
Hossz14 "
AnyagTermészetes gumi
Méret10.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód4015191050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SALISBURY E014B / 10 Elektromos kesztyű 10-es méret fekete Pr | AD2MKH 3RMU9 E014B / 1010€221.43
SALISBURY E014B/11 elektromos kesztyűk 11-es méret Fekete Pr | AD2MKK 3RMV2 E014B / 1111€221.43
SALISBURY E014B/8 elektromos kesztyűk 8-as méret Fekete Pr | AD2MKL 3RMV3 E014B / 88€221.43
SALISBURY E014B / 9 Elektromos kesztyű, 9-es méret, fekete Pr | AD2MKM 3RMV4 E014B / 99€221.43
SALISBURY E014B/9H elektromos kesztyű 9.5 méret Fekete Pr | AD2MKN 3RMV5 E014B / 9H9.5€221.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY E014B/10H elektromos kesztyű 10.5 méret Fekete Pr
€221.43 /Mértékegység