SAFTCART 780-10W hengerjármű 2–3 henger 800 font. | AE7CJD 5WXL5

SAFTCART 780-10W hengeres teherautó 2-3 hengeres 800 Lb.

Raktáron
Tétel: AE7CJD Típus: 780-10WKereszthivatkozás: 5WXL5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,899.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger teherautó
Az alaplemez méretei25 x 5 "
Henger kapacitása2 a 3
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaKettős
Magasság49 "
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén6-1/2 or 12-1/2"
Teljes mélység12.5 "
Teljes magasság49 "
Teljes szélesség28 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4"
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMélységbefejezKerékcsapágyakKerékátmérőKerék anyagaKerék típusaKerék szélességeÁr
SAFTCART 250-0 Hengerkocsi 1 Henger 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PorbevonatLabda8"-Félig pneumatikus1.75 "€403.55
SAFTCART 730-12 Hengerautó 2 Henger 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€1,740.75
SAFTCART 750-10 Hengerautó 1 Henger 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€469.96
SAFTCART 750-20 Hengerautó 2 Henger 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€571.32
ajánlatkérés
SAFTCART 7-900-4P Hengerkocsi 1 Henger 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€783.69
SAFTCART LCT-12-6 Hengerautó 1 Henger 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€2,470.06
SAFTCART EZ LOAD-4L Hengerautó 1 Henger 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PorbevonatLabda12 "AlumíniumAlumínium3"€2,801.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFTCART 780-10W hengeres teherautó 2-3 hengeres 800 Lb.
€1,899.95 /Mértékegység