Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY S30-2P gyorscsatlakozó készlet 1/4 hüvelyk Npt | AC9UJN 3KD28

SAFEWAY S30-2P gyorscsatoló készlet 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AC9UJN Típus: S30-2PKereszthivatkozás: 3KD28
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
€112.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség3 gpm
Hansen InterchangeWA 56517 00 és WA 56514 00
Záró mechanizmusCsavarja össze
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere3010-2 és 3050-2
Csőméret NPT1/4
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 4 "-18
típusCsatlakozó készlet
Szelep tervezésPoppet Valve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességParker csereMenetméretÁr
SAFEWAY S30-3P gyorscsatoló készlet 3/8 hüvelykes Npt | AB9TUR 2F769 S30-3P3 / 8 "MNPT és FNPT6 gpm3010-3 és 3050-33 / 8 "-18€93.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY S30-2P gyorscsatoló készlet 1/4 hüvelykes Npt
€112.25 /Mértékegység