Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-7510F burkolat Zárt, tiszta külső kulcszár | AH3CBN 31CM31

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510F tokozás, zárt, átlátszó külső kulcszár

Raktáron
Tétel: AH3CBN Modell: STI-7510FKereszthivatkozás: 31CM31

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€136.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
VisszaZárt
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység10 "
Magasság3.25 "
Beltéri / kültériBeltéri vagy kültéri
AnyagPolikarbonát
Felszerelésfelületi
Működési hőmérséklet.-40 foktól 250 fokig F
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)28.19
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVisszaszínekMélységMagasságAnyagFelszerelésSzélességÁr
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-7560 Fém védőszekrény acélablak | AG2BCN 31CL66 STI-7560-Szürke8.75 "36 "AcélFal24 "€1,573.93
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-7521-HTR ház Tiszta polikarbonát hüvelykujj zár | AH3BZR 31CL72 STI-7521-HTR-Szűrő kikapcsolása12 "4 13 / 16 "Polikarbonátfelületi11.88 "€379.21
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-7511A-HTR 9-15 / 16 x 9-7 / 8 x 5-3 / 16 hüvelykes ház | AH3BZW 31CL78 STI-7511A-HTR-Szűrő kikapcsolása40.12 "5.187 "Polikarbonátfelületi9 15 / 16 "€318.10
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-7511F-HTR ház 9-15 / 16 x 9-7 / 8 x 3-1 / 16 hüvelyk | AH3BZX 31CL79 STI-7511F-HTR-Szűrő kikapcsolása40.12 "3 1 / 16 "Polikarbonátfelületi9 15 / 16 "-
ajánlatkérés
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA INTERNATIONAL STI-7510A Ház átlátszó külső kulcsos zár | AH3CBL 31CM29 STI-7510A-Szűrő kikapcsolása10 "5.25 "Polikarbonátfelületi10 "€136.05
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA INTERNATIONAL STI-7511A tokozás, zárt átlátszó | AH3CBM 31CM30 STI-7511AZártSzűrő kikapcsolása10 "5.25 "Polikarbonátfelületi10 "€136.14
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-7511F tokozás, zárt, átlátszó külső hüvelykujjzár | AH3CBP 31CM32 STI-7511FZártSzűrő kikapcsolása10 "3.25 "Polikarbonátfelületi10 "€136.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510F tokozás, zárt, átlátszó külső kulcszár
€136.62 /Mértékegység