Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-13020NY Univerzális dugós burkolat felülete 2-21/32 hüvelyk mélység | AH3CAQ 31CL97

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13020NY univerzális ütköző burkolat felülete 2-21/32 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AH3CAQ Modell: STI-13020NYKereszthivatkozás: 31CL97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€184.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális dugó fedél
színekTiszta / sárga
Mélység2-21 / 32 "
Magasság8.156 "
Beltéri / kültériBeltéri vagy kültéri
AnyagPolikarbonát
Felszerelésfelületi
Működési hőmérséklet.-20 foktól 120 fokig F
ÉrtékelésIP56
Szélesség5.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4763
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységFelszerelésMűködési hőmérséklet.Ár
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA INTERNATIONAL STI-13220NB univerzális dugó fedél 4 hüvelykes mélység | AH3BZY 31CL80 STI-13220NBTiszta kék4"felületi-20 foktól 120 fokig F€229.44
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-13220NG univerzális ütközőburkolat Felület 4 hüvelyk Mélység | AH3BZZ 31CL81 STI-13220NGTiszta / zöld4"felületi-20 foktól 120 fokig F€243.51
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-13220NY Univerzális dugós burkolat Felület 4 hüvelyk Mélység | AH3CAA 31CL82 STI-13220NYTiszta / sárga4"felületi-20 foktól 120 fokig F€213.00
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-13220NK univerzális ütközőburkolat Felület 4 hüvelyk Mélység | AH3CAB 31CL83 STI-13220NKTiszta / fekete4"felületi-20 foktól 120 fokig F€400.46
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-13220NW univerzális ütközőburkolat Felület 4 hüvelyk Mélység | AH3CAC 31CL84 STI-13220NWTiszta / White4"felületi-20 foktól 120 fokig F€218.41
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-13510NB univerzális ütközőburkolat Felület 4 hüvelyk Mélység | AH3CAG 31CL89 STI-13510NBTiszta kék4"felületi-40 foktól 250 fokig F€341.55
BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI STI-13510NG univerzális ütközőburkolat Felület 4 hüvelyk Mélység | AH3CAH 31CL90 STI-13510NGTiszta / zöld4"felületi-40 foktól 250 fokig F€341.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13020NY univerzális ütköző burkolat felülete 2-21/32 hüvelyk mélység
€184.73 /Mértékegység