SZABÁLY EV8000-100 Hordozható búvárszivattyú 12vdc | AF2BKP 6PWA8

RULE EV8000-100 hordozható búvárszivattyú, 12 VDC

Raktáron
Tétel: AF2BKP Modell: EV8000-100Kereszthivatkozás: 6PWA8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€890.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakossági víztelenítő szivattyú
AlapanyagAcetál
Vezetékhossz25 láb.
Vezeték mérete8 Gauge
NPT-mentesítés3 hüvelyk HB
AdóFolyamatos
GPM @ 1 Ft. a feje108
GPM víz @ 10 Ft. a feje67
GPM víz @ 15 Ft. a feje50
GPM víz @ 20 Ft. a feje17
GPM víz @ 25 Ft. a feje8
GPM víz @ 5 Ft. a feje100
HandleIgen
Magasság8.5 "
HázAcetál
Ház anyagaAcetál
Járókerék anyagaNejlon
Hossz12 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Maximális fej22 ft
Tengely anyagaRozsdamentes acél
KapcsolótípusBiztosíték
HővédelemIgen
típusHordozható
Feszültség12 VDC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.69
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szívás (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE EV8000-100 hordozható búvárszivattyú, 12 VDC
€890.79 /Mértékegység