Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MSPX-35-35-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 35 mm | AB9ABV 2ANX9

RULAND MANUFACTURING MSPX-35-35-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 35 mm

Raktáron
Tétel: AB9ABV Modell: MSPX-35-35-FKereszthivatkozás: 2ANX9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€339.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.35mm
Hézag Dia74.70mm
AnyagFekete-oxid acél
Max. forgatónyomaték9800 In.Lbs.
Dia kívül.67mm
Teljes hossz95mm
Csavar méretM8 mm
típusKétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.782
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-10-10-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZZT 2ANR6 MSPX-10-10-F10mm33.00mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€150.57
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-10-10-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZZW 2ANR9 MSPX-10-10-SS10mm33.00mmRozsdamentes acél800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€247.78
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-12-12-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 12 mm | AB8ZZZ 2ANT3 MSPX-12-12-F12mm33.00mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€130.50
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-12-12-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 12 mm | AB9AAC 2ANT6 MSPX-12-12-SS12mm33.00mmRozsdamentes acél800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€247.78
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-14-14-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 14 mm | AB9AAF 2ANT9 MSPX-14-14-F14mm39.40mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€180.22
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-14-14-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 14 mm | AB9AAJ 2ANU3 MSPX-14-14-SS14mm39.40mmRozsdamentes acél1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€322.65
RULAND GYÁRTÁSI MSPX-15-15-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 15 mm | AB9AAM 2ANU6 MSPX-15-15-F15mm39.40mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€180.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPX-35-35-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 35 mm
€339.68 /Mértékegység