Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS FCR24-20MM-3/4-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 20mm x 3/4 hüvelyk | AF9UMN 30UU78

RULAND MANUFACTURING FCR24-20MM-3/4"-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 20 mm x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9UMN Modell: FCR24-20MM-3/4"-AKereszthivatkozás: 30UU78
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
€240.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.20mm x 3/4 "
Hézag Dia41.71mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül26.47mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.015
Max. Furat20 mm
Max. Furat20
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.03
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok
Min. Furat0.750 mm
Dia kívül.38.1mm
Teljes hossz57.2mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaCsavar
MéretFCR24
Stílus6 gerendás bilincs
Nyomaték104 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.087

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND GYÁRTÁS FCR10-3-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 3/16 x 3/16 hüvelyk | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
RULAND GYÁRTÁS FCR10-4-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
RULAND GYÁRTÁS FCR10-4-4-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 1/4 hüvelyk | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
RULAND GYÁRTÁS FCR12-3-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 3/16 x 3/16 hüvelyk | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.59
RULAND GYÁRTÁS FCR12-3-3-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 3/16 x 3/16 be | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€261.12
RULAND GYÁRTÁS FCR12-4-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.59
RULAND GYÁRTÁS FCR12-4-3-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€276.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-20MM-3/4"-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 20 mm x 3/4 hüvelyk
€240.44 /Mértékegység