Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI CL-13-A Tengelygallér egy darabos bilincs azonosító 0.813 hüvelyk | AB8YVC 2AKG7

RULAND MANUFACTURING CL-13-A tengelygallér egyrészes bilincs azonosító 0.813 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8YVC Modell: CL-13-AKeresztszám: 2AKG7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.13 / 16 "
Sapka csavar mérete1 / 4-28
Hézag Dia1.916 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
befejezFényes
Belül Dia.13 / 16 "
Anyag2024 alumínium
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 225 fokig F
Dia kívül.1.625 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1 / 4 "-28
típusEgy darabból álló bilincs
Szélesség1 / 2 "
Ellenáll a hőmérsékletnek.225 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.Sapka csavar méreteCsavar anyagaCsavar méretSzélességEllenáll a hőmérsékletnek.Hézag DiaÁr
RULAND GYÁRTÁSI CL-40-F Tengelygallér egy darabos bilincs azonosító 2.500 hüvelyk | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Ötvözött acél3 / 8 "-247 / 8 "350 fok F4.034 "€133.66
RULAND GYÁRTÁSI CL-10-A Tengelygallér egy darabos bilincs azonosító 0.625 hüvelyk | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10 32-Ötvözött acél# 10 32-7 / 16 "225 fok F1.5 "€17.92
RULAND GYÁRTÁSI CL-10-F Tengelygallér egy darabos bilincs azonosító 0.625 hüvelyk | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10 32-Ötvözött acél# 10 32-7 / 16 "350 fok F1.5 "€15.29
RULAND GYÁRTÁSI CL-10-SS Tengelygallér egy darabos bilincs Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10 32-Rozsdamentes acél# 10 32-7 / 16 "350 fok F1.5 "€37.32
RULAND GYÁRTÁSI CL-11-A Tengelygallér egy darab bilincs Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10 32-Ötvözött acél# 10 32-7 / 16 "225 fok F1.564 "€20.44
RULAND GYÁRTÁSI CL-11-F Tengelygallér egy darabos bilincs Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10 32-Ötvözött acél# 10 32-7 / 16 "350 fok F1.564 "€16.67
RULAND GYÁRTÁSI CL-11-SS Tengelygallér egyrészes bilincs Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10 32-Rozsdamentes acél# 10 32-7 / 16 "350 fok F1.564 "€44.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-13-A tengelygallér egyrészes bilincs azonosító 0.813 hüvelyk
€24.82 /Mértékegység