Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERMAID FGD21206GR00 felmosófej közepes zöld | AF3NUZ 8A637

RUBBERMAID FGD21206GR00 Felmosófej közepes zöld

Raktáron
Tétel: AF3NUZ Típus: FGD21206GR00Kereszthivatkozás: 8A637
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
€25.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBlend Mop
AlapanyagPamut
színekZöld
Színkódoló rendszerIgen
Kapcsolat típusaOldalkapu
Száraz tömeg8-16 oz.
Vége típusHurok
Fejpánt mérete1"
MoshatóIgen
Hossz31 "hogy 37"
AnyagPamut / szintetikus keverék
Mop stílusHúr
rétegű4
Szélesség5 1/2 - 6 1/2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagszínekKapcsolat típusaSzáraz tömegFejpánt méreteHosszÁr
RUBBERMAID FGD21206RD00 felmosófej közepes piros | AF3NVA 8A639 FGD21206RD00PamutPirosOldalkapu8-16 oz.1"31 "hogy 37"€25.62
RUBBERMAID FGD21306WH00 Blend Mop nedves nagy fehér | AF3NVB 8A640 FGD21306WH00PamutfehérOldalkapu16-22 oz.1"35 "hogy 41"€31.29
RUBBERMAID FGE23800BL00 Blend Mop nedves közepes kék | AF4EJW 8TPK3 FGE23800BL00PamutKékKapocs Syle22-28 oz.Egyetemes39 "hogy 45"€28.30
RUBBERMAID FGD21306RD00 Blend Mop nedves nagy piros | AF4EWQ 8UK78 FGD21306RD00PamutPirosOldalkapu16-22 oz.1"35 "hogy 41"€31.29
RUBBERMAID FGD21306BL00 Blend Mop nedves nagy kék 4 rétegű | AF4KLD 8ZCR9 FGD21306BL00MűselyemKékOldalkapu16-22 oz.1"35 "hogy 41"€31.29
RUBBERMAID FGD21206BL00 Blend Mop nedves közepes kék 4 rétegű | AF4LGU 9ACA9 FGD21206BL00MűselyemKékOldalkapu8-16 oz.1"31 "hogy 37"€25.62
RUBBERMAID FGD21306GR00 Blend Mop Nagy zöld | AF4TQT 9JW92 FGD21306GR00PamutZöldOldalkapu16-22 oz.1"35 "hogy 41"€31.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FGD21206GR00 Felmosófej közepes zöld
€25.62 /Mértékegység