RUBBERMAID FG758888RED felmosó vödör és Wringer 35 Quart Red | AE4YCG 5NY81

RUBBERMAID FG758888RED Felmosó vödör és csavarozó 35 Quart Piros

Raktáron
Tétel: AE4YCG Típus: FG758888REDKereszthivatkozás: 5NY81

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€385.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMop vödör és Wringer
erősítők7.46/3.73
Csapágy típusTartósan kenve, karbantartás nélkül
Kapacitás35 qt.
Görgős típus3 "Nem jelölés
színekPiros
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 20 PSI8.9
GPM @ 40 PSI7.5
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI2.9
FogantyúFém
Magasság9"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3/4 "FNPT
Hossz20.875 "
Anyagpolipropilén
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Nyomás90 psi
SzerkezetKézzel működtetett
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés65 fok C
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Kivezetés3/4 "FNPT
Teljes magasság36.5 "
Teljes hossz20 1 / 10 "
Teljes szélesség15 7 / 10 "
Fázis1
Tömítés anyagaSzén / kerámia, Buna N, rozsdamentes acél
AlakNégyszögletes
Szakmai8
Szívó emelő10 Ft.
Feszültség115/230
Nedvesített anyagokNoryl, szén/kerámia, Buna N, rozsdamentes acél
Szélesség6.5 "
Wringer típusOldalsó sajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.03
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód3926901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekFogantyúTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
RUBBERMAID FG618688YEL felmosó vödör és Wringer 44 Quart Yellow | AB9WEA 2FTK7 FG618688YEL44 qt.SárgaFém38 "24 "17 "€634.19
RUBBERMAID FG757688YEL felmosó vödör és Wringer 44 Quart Yellow | AB9WEB 2FTK8 FG757688YEL44 qt.SárgaFém38 "24 "17 "€673.21
RUBBERMAID FG738000YEL felmosó vödör és Wringer 31 Quart Yellow | AB9WEX 2FTP8 FG738000YEL31 qt.SárgaFém32.25 "13.25 "22.625 "€258.50
RUBBERMAID FGQ93000BLUE felmosó vödör és Wringer 28 Quart Blue | AE4YCD 5NY74 FGQ93000KÉK28 qt.KékMűanyag16 1 / 5 "14 7 / 10 "26 1 / 5 "€292.98
RUBBERMAID FGQ90088YEL Felmosó vödör és csavarozó 28 Quart sárga szürkével | AE4YCE 5NY75 FGQ90088YEL28 qt.Sárga és szürkeMűanyag16 1 / 9 "14.5 "26 1 / 5 "€316.78
RUBBERMAID FG758088YEL felmosó vödör és Wringer 35 Quart Yellow | AE4YCF 5NY79 FG758088YEL35 qt.Sárga-36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "€287.59
RUBBERMAID FG758888GRN felmosó vödör és Wringer 35 Quart Green | AE4YCH 5NY82 FG758888GRN35 qt.ZöldFém36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "€385.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG758888RED Felmosó vödör és csavarozó 35 Quart Piros
€385.17 /Mértékegység