RUBBERMAID FG617388BLUE tisztítókocsi kék Műanyag / alumínium | AF4YFW 9PVE1

RUBBERMAID FG617388KÉK Tisztítókosár Kék Műanyag/alumínium

Raktáron
Tétel: AF4YFW Modell: FG617388BLUEKereszthivatkozás: 9PVE1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€528.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTakarító kosár
Kosár anyagaMűanyag
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típusForgó
Görgők(2) 4 "
színekKék
Magasság38.38 "
Hossz46 "
AnyagÖntapadós domború alumínium
Nem jelölésIgen
Polcok száma1
Teljes magasság38.38 "
Teljes hossz46 "
Teljes szélesség21.75 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék típusaPneumatikus
Kerekek(2) 8 "
Szélesség21.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.58
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9403708031
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG617388KÉK Tisztítókosár Kék Műanyag/alumínium
€528.93 /Mértékegység